Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantkernbohreinheit DBE 352 42-352mm 3000 W EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000897047
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03642000
EAN/GTIN:
     4026851012951
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · Hub: 620mm
Weitere Informationen:
Kernbohrer-Ø max.:
42-352 mm
Werkzeugaufnahme:
1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung:
3000 W
Leerlaufdrehzahl:
230 / 500 / 1030 min-¹
Gewicht:
35 kg
Steckertyp:
F
Marke:
EIBENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Eibenstock
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.835,44*
€ 1.897,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.916,23*
€ 1.979,91*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.921,38*
€ 1.989,17*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.999,14*
€ 2.064,79*
Lager 1736
3
Frei Haus
ab € 2.087,96*
€ 2.216,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,04*
€ 2.637,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.160,63*
€ 2.571,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,85*
€ 2.500,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,96*
€ 2.484,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000844207
ab € 56,73*
Zubehör
PROMAT
4000844208
ab € 59,54*
Zubehör
PROMAT
4000844209
ab € 65,89*
Zubehör
PROMAT
4000844210
ab € 71,12*
Zubehör
PROMAT
4000844211
ab € 83,37*
Zubehör
PROMAT
4000844212
ab € 108,36*
Zubehör
PROMAT
4000844203
ab € 29,38*
Zubehör
PROMAT
4000844204
ab € 33,28*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35873000
ab € 163,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.