Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 150 1735x13x0,65mm 30-80 m/min 1,5 kW METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894302
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630150
EAN/GTIN:
     4036351036579
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 390mm· Stellflächenlänge: 1000mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 150 mm / -45°: 100 mm / -60°: 70 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 140 mm / -45°: 90 mm / -60°: 65 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 150 x 140 mm / -45°: 100 x 90 mm / -60°: 65 x 70 mm
Sägebandabmessung:
1735 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
1,5 kW
Gewicht:
30 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 52,95*
ab € 896,58*
€ 940,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,51*
€ 950,90*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 931,63*
€ 971,12*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 934,97*
€ 971,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,64*
€ 972,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,49*
€ 1.156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,59*
€ 1.147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,08*
€ 1.128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,64*
€ 1.114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,97*
€ 1.112,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3650017
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.