Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant S290 50m N05V3V3 3x1,5 mm² 290mm 3 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873398
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198590
EAN/GTIN:
     4007123628247
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
aus verzinktem Stahlblech · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung · · Gummikabel AT-N05V3V3-F 3G1,5 für die kurzzeitige Verwendung im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Trommel-Ø:
290 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Anzahl Steckdosen:
3 Schutzkontaktsteckdosen
Kabelqualität:
N05V3V3
Marke:
BRENNENSTUHL
Material:
Stahlblech
Kabelfarbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Brennenstuhl
Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,6966*
€ 89,2223*
4 Tage
45
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 94,95*
2 Tage
64
€ 5,50*
ab € 80,48*
€ 95,05*
€ 4,90*
ab € 78,97*
€ 95,14*
Lager 1736
61
€ 4,99*
ab € 84,39*
€ 100,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.