Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalmarker Pica-Gel blau wasserfest PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000871857
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8081
EAN/GTIN:
     4260056150692
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Gel-Signalmarker
Gelmarker
markiert auf glatten und rauen Materialien, egal ob trocken, nass, rostig, ölig, hell, dunkel, heiß oder kalt · nach Trocknungsphase hoch-permanent · wetterfest, lichtbeständig · Strichbreite 2-8 mm · Clorid-frei (für Markierungen auf Edelstahl geeignet) · Markierungen temperaturbeständig bis ca. 1000 °C · ersetzt bis zu 4 reguläre Tubenschreiber à 50 ml · Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
wasserfest
Marke:
PICA
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Signierpaste, Tubenschreiber, Universaltubenschreiber, pica tieflochmarker blau, bohrloch pen, pica bohrlochmarker, Baumarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 5,26*
1 Tag
30
15
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,88*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,05*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 6,07*
Lager 1736
30
1
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
8080
ab € 4,18*
Ähnlich
Pica
8082
ab € 4,19*
Ähnlich
Pica
8083
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.