| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000871292 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S4000871292 EAN/GTIN: 4054773025094 |
| |
|
| | |
| Griff mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen mit Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4-teilig | Bestückung: | Zangensatz | Marke: | KNIPEX | Einlagenmodul: | 1/3-Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,35* | € 79,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 63,93* | € 79,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,03* | € 80,04* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 64,36* | € 80,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 66,6834* | € 82,9434* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|