Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 293,4-tlg.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000871293_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000871293_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000871293
Hersteller:
     TECSAFE
Herst.-Nr.:
     F5030462
EAN/GTIN:
     4054773025704
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Leermodul für Kombizange 180 mm, Kopf verchromt Flachrundzange, 200 mm, Kopf verchromt Seitenschneider 160 mm, Kopf verchromt Abisolierzange 160 mm, Kopf verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 13,89*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 13,89*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 9,82*
€ 13,96*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 14,13*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,15*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S4000871292
ab € 63,72*
Ähnlich
TECSAFE
F5030461
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.