| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000871294 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S4000871294 EAN/GTIN: 4054773025100 |
| |
|
| | |
| (1/3 Modul) VDE-isoliert bis 1000 V · Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,36* | € 105,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 85,18* | € 105,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,25* | € 107,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 87,19* | € 107,33* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,47* | € 112,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|