Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000866613 Herst.-Nr.: 4000866613 EAN/GTIN: 4015448567257 |
| | |
|
| | |
| VHM · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · 45 ° Winkel · extra lang · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Nenn-Ø: | 6 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Freischliff: | 15 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Senkwinkel: | 45 ° | Werkstoffeignung NE-Metalle: | sehr gut geeignet | Schneidstoff: | VHM | Schneidenlänge: | 2 mm | Baulänge: | extra lang | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,72* | € 46,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,40* | € 46,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 37,49* | € 49,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 37,58* | € 49,44* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 39,95* | € 53,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|