Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000865716 Herst.-Nr.: 4000865716 EAN/GTIN: 4015448525622 |
| |
|
| | |
| HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 25 mm | Gesamtlänge: | 231 mm | Schneidenlänge: | 115 mm | Schneidenanzahl: | 8 | Vierkant: | 20 mm | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Form: | B | Toleranzfeld: | H7 | Norm: | DIN 206 | Werkstoffeignung NE-Metalle: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,41* | € 55,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,82* | € 55,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 45,77* | € 58,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 46,92* | € 59,69* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 53,27* | € 68,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|