Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater D.12,5mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000865230
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865230
EAN/GTIN:
     4015448417392
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgrater
Handentgrater
HSS · mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · kleiner Ø: 2,8mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, din 335, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, Entgratwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 9,97*
2 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,55*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,62*
1
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,35*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865231
€ 11,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865232
€ 13,55*
Ähnlich
PROMAT
4000865233
€ 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.