Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 75-100mm Spindel-D.6,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000851154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448739128
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 75-100mm
bügel - messschraube
Spindel gehärtet · Gewinde geschliffen · Ableseteile mattverchromt · Messflächen Hartmetall · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Spindel-Ø 6,5 mm · 0,5 mm Steigung Lieferung ab 25 mm inkl. Einstellmaße Weitere technische Eigenschaften: · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
75-100 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Spindel-Ø:
6,5 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 863/1
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Bügelmessschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 24,69*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 18,24*
€ 24,87*
Lager 1736
17
1
€ 4,99*
ab € 19,98*
€ 26,96*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 20,27*
€ 27,67*
1
€ 7,95*
ab € 20,20*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851151
ab € 12,94*
Ähnlich
PROMAT
4000851152
ab € 14,70*
Ähnlich
PROMAT
4000851153
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.