Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000845340
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105080
EAN/GTIN:
     6416868553734
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
80
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,92*
5 Tage
180
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,93*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 21,33*
€ 29,24*
2 Tage
4
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 29,40*
Lager 1736
4
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 24,32*
€ 32,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4946*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 29,42*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 25,38*
Ähnlich
Mirka
FY6M105010
ab € 0,67*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,82*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 0,67*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
FY6M105095
ab € 0,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.