Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845340
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105080
EAN/GTIN:
     6416868553734
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
80
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5722*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,43*
€ 0,59*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,59*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,61*
5 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,4824*
€ 0,6934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4824*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 28,59*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 24,77*
Ähnlich
Mirka
FY6M105010
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105095
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.