Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Premium D.115mm Bohr.22,23mm Fliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000845049
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     639559
EAN/GTIN:
     9003176395599
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
geeignet für Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
1,2 mm
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
TYROLIT
Ausführung:
Fliesen
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 25,46*
€ 33,79*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,17*
€ 34,97*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,28*
€ 35,14*
1
€ 5,95*
ab € 25,95*
€ 35,71*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 27,03*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.