Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf STU 180mm f.Flex-Maschinen Beton 22,23mm SAMEDIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000844285
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     350078
EAN/GTIN:
     3475181501009
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Premium-Diamantschleifteller mit präzisionsgeschweißten Bumerang-Segmenten · Unwucht ausnivelliert · vibrationsarmes Arbeiten · besonders leicht schleifend · einsetzbar bei Beton, Granit, Fliesenkleber zementär, Estrich, Kleberesten und Teppichresten
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Ausführung:
für Flex-Maschinen
Segmenthöhe:
5,5 mm
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
8500 min-¹
Einsatzgebiet:
Beton
Marke:
SAMEDIA
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 85,88*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 69,41*
€ 85,97*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 69,92*
€ 86,11*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 69,78*
€ 86,28*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 71,20*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.