Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf STU 180mm f.Flex-Maschinen Beton 22,23mm SAMEDIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844281_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844281_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000844285
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     350078
EAN/GTIN:
     3475181501009
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Premium-Diamantschleifteller mit präzisionsgeschweißten Bumerang-Segmenten · Unwucht ausnivelliert · vibrationsarmes Arbeiten · besonders leicht schleifend · einsetzbar bei Beton, Granit, Fliesenkleber zementär, Estrich, Kleberesten und Teppichresten
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Ausführung:
für Flex-Maschinen
Segmenthöhe:
5,5 mm
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
8500 min-¹
Einsatzgebiet:
Beton
Marke:
SAMEDIA
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 85,88*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 69,41*
€ 85,97*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 69,92*
€ 86,11*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 69,78*
€ 86,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 86,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.