Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000843501 Herst.-Nr.: 31113274 EAN/GTIN: 4007220095430 |
| |
|
| | |
| für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen, sowie dem Schleifen von Fasen und das Beschleifen von Konturen geeignet Weitere Informationen: | | Form: | ZY | Körnung: | 46 | Schaft-Ø: | 6 mm | max. Drehzahl: | 119300 min-¹ | Bindung: | AR | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PFERD | Material: | Edelkorund | Ø: | 8 mm | Höhe: | 16 mm | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,07* | € 1,48* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,50* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,12* | € 1,58* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,62* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,39* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|