Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankstein L150xB50xH25mm SCg mittel grau im Krt.MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000843440
Herst.-Nr.:
     843440
EAN/GTIN:
     4037073001593
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid · zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden · Universalstein für Trocken- und Nassschliff · im Faltkarton Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: im Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
mittel
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Marke:
MÜLLER
Material:
Siliciumcarbid
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, abrichtstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 9,75*
1 Tag
14
1
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 9,79*
1 Tag
14
8
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,98*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 7,361*
€ 10,331*
Lager 1736
14
1
€ 4,99*
ab € 8,48*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843437
ab € 14,78*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843438
ab € 31,29*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843439
ab € 37,30*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843435
ab € 5,70*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843436
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.