Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen VZ 1000-22 Gehweg gegenüber,re.L.330x B.600 mmx2mm Rechteck RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADCO Verkehrszeichen VZ 1000-22 Gehweg gegenüber,re.L.330x B.600 mmx2mm Rechtec
ADCO Verkehrszeichen VZ 1000-22 Gehweg gegenüber,re.L.330x B.600 mmx2mm Rechtec
Artikel-Nr.:
     1736-4000819697
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     1000.22-330-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606576
Suchbegriffe:
1000-22 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
aus Aluminium · Materialstärke 2 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gehweg gegenüber, rechts
Form:
Rechteck
Länge:
330 mm
Breite:
600 mm
Folientyp:
RA2
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
flach
Marke:
ADCO
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
5
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 34,39*
16 Tage
unbekannt
5
€ 7,99*
ab € 27,932*
€ 35,292*
Lager 1736
50
5
€ 4,99*
ab € 28,39*
€ 35,82*
7 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 27,59*
€ 36,78*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.