Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd-/Betonstampfer L.866mm B.408mm ZN Stahl,verz.PROBST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000819068
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     51800165
EAN/GTIN:
     4054979651011
Suchbegriffe:
Betonstampfer
Erdstampfer
betonstampfer
ideal zum Verdichten und Glätten von Beton, Erdreich, Sand und Schotter · Stahlrohr · mit T-Griffstiel Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Breite:
408 mm
Länge:
866 mm
Griffart:
mit rotem Kunststoff, T-Griff
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Höhe:
190 mm
Marke:
PROBST
Weitere Suchbegriffe: Handstampfer, Stampfer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,67*
€ 46,71*
2 Tage
86
€ 5,49*
ab € 34,61*
€ 46,71*
5 Tage
96
€ 5,99*
ab € 33,97*
€ 47,06*
Lager 1736
96
€ 4,99*
ab € 37,79*
€ 51,04*
4 Tage
96
€ 6,90*
ab € 32,94*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Probst
53100438
€ 605,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.