Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr L.275mm flex.rot HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818959
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819701
EAN/GTIN:
     4007228819717
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer
für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · entriegelt Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · Länge 275 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Benzin
Farbe:
rot
Ausführung:
flexibel
Länge:
275 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanisterausgußstutzen, Benzinkanisterauslaufrohr, ausgießer benzinkanister, Ausgießer, Auslaufrohre, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,21*
1 Tag
35
1
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,54*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,60*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,81*
Lager 1736
35
1
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819710
ab € 10,7715*
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,34*
Ähnlich
Hünersdorff
819731
ab € 2,76*
Ähnlich
Hünersdorff
819700
ab € 1,28*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,17*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.