Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtstab 2m STA steckbar,m.1 Spitze 24mm NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818754
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     126511-616
EAN/GTIN:
     4016054003733
Suchbegriffe:
Fluchtstab
fluchtstab
zusammensteckbar · aus Stahl · mit einer Spitze an jedem Meter-Element · beliebig verlängerbar · PVC-Ummantelung: ca. 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahlrohr steckbar, mit 1 Spitze
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Ø:
24 mm
Marke:
NEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fluchtstäbe, Vermessung, Vermessungsstab, Vermessungsstäbe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 18,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,51*
€ 18,66*
1 Tag
91
1
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 18,70*
14 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 14,44*
€ 19,03*
Lager 1736
91
1
€ 4,99*
ab € 16,38*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
127511
ab € 11,22*
Ähnlich
Nedo
113432
ab € 31,07*
Ähnlich
Nedo
123112
ab € 22,00*
Ähnlich
Nedo
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.