Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenrechen Arbeits-B.395mm Zinken-L.55 mm,16 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000818010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R104-16T
EAN/GTIN:
     4054773024387
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: silberpulverbeschichtet · Ausführung: mit konischer Dülle, ohne Stiel
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
395 mm
Anzahl Zinken:
16
Gewicht:
535 g
Zinkenlänge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenharke, Straßenrechen, straßenrechen 395mm, schotterharke, Harke, Rechen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
1
€ 5,59*
ab € 2,79*
€ 4,33*
3 Tage
434
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,54*
5 Tage
580
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,55*
1
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 4,62*
Lager 1736
580
1
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
R104-12T
ab € 2,15*
Ähnlich
k.A.
R104-14T
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.