| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R104-16T EAN/GTIN: 4054773024387 |
| |
|
| | |
| mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: silberpulverbeschichtet· Ausführung: mit konischer Dülle, ohne Stiel Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 395 mm | Anzahl Zinken: | 16 | Gewicht: | 535 g | Zinkenlänge: | 55 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,78* | € 4,32* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 4,57* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,93* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,92* | € 4,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,04* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|