| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817925 Herst.-Nr.: DC180S EAN/GTIN: 6928058366005 |
| |
|
| | |
| Automatik und Security · bestückt mit 1 Klinge · mit Feststellvorrichtung · 2K-Griff Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 195 mm | Typ: | DC180S | Marke: | TAJIMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm tajima, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,41* | € 11,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 12,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,29* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,72* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|