Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrollerset Vestan B.180mm Florhöhe 20mm Kern-D.43mm 6mm m.Abstreifgit NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     703600
EAN/GTIN:
     4250560501042
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Ø Bügel · nicht wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 43mm · Zubehör: mit Abstreifgitter · Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Florhöhe:
20 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Maler Rolle, Malerrolle, Malerroller, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, farbrolle 18cm, farbrolle, farbrolle vestan, Farbrollersets, Komplettroller, Rollerset
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,24*
4 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,25*
5 Tage
137
1
€ 8,90*
ab € 1,5415*
€ 2,2815*
6 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,39*
Lager 1736
137
1
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
703724
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.