Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere L.400mm Schneidleist.35mm G.715g FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815666
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 211-40
EAN/GTIN:
     0783929102009
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Bypass-Astschere · ziehender Schneidkopf mit hakenförmiger Gegenklinge · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Griff aus Aluminium · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Saftrille
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Schneidleistung:
35 mm
Gewicht:
715 g
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, felco baumschere 40cm, astschere felco, astschere, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 71,98*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 58,61*
€ 72,33*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 58,85*
€ 72,40*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 72,71*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 66,07*
€ 82,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.