Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco Astschere 211-40 Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco Astschere 211-40 Bypass-Astschere
Felco Astschere 211-40 Bypass-Astschere
Felco Astschere 211-40 Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70254056
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     211-40
EAN/GTIN:
     783929102009
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
35 mm
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
715 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.