Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.20mm m.2 Stahlzw.Weißbuchenh.Ulmer Form KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000815260
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001020
EAN/GTIN:
     4016649101455
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
zum Bearbeiten von Fasen, Kanten oder Oberflächen und Herstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen · nach DIN 5139 B · kurze, leichte Ausführung · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · blank geschliffen · mit Seitenfasen und abgeflachtem, lackiertem Weißbuchenheft Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen · 61 HRC · Werksseitiger Anschliffwinkel: 25 °
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
20 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
KIRSCHEN
Ausführung:
mit 2 Stahlzwingen
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 20mm, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 13,21*
€ 16,87*
2 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 16,91*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,41*
€ 17,00*
1 Tag
97
1
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 17,05*
Lager 1736
98
1
€ 4,99*
ab € 15,41*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901-130
ab € 3,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,77*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,43*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.