Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen 304 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000814051
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     304
EAN/GTIN:
     7311518265533
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus Flachstahl (18 x 6 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften · mit Buchenholzheft · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 517mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
Holzheft
alternative Blattspannung:
bei 90 Grad
Marke:
BAHCO
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,90*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,01*
1 Tag
120
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,08*
Lager 1736
119
1
€ 4,99*
ab € 5,29*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,96*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,95*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,54*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.