Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer C Typ 4 B.6mm Schenkel-L.15mm Draht-B.1,1mm 1100 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000813802
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0390
EAN/GTIN:
     4009729002360
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von: Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, Maschendraht Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,1 mm
Klammerbreite:
6 mm
Schenkellänge:
15 mm
Inhalt:
1100 St.
Marke:
NOVUS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,28*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,72*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 4,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 4,07*
Lager 1736
16
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 4,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 2,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 107,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.