Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x17mm M6 Alu Senkkopf (90Grad) GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000813536
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455350
EAN/GTIN:
     5013656412238
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 17 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11943*
€ 0,14043*
2 Tage
4500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11843*
€ 0,14043*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11116*
€ 0,14516*
4 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12205*
€ 0,15905*
Lager 1736
2250
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,15255*
€ 0,19695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,19695*
€ 0,23437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18374*
€ 0,21865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17674*
€ 0,21032
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17555*
€ 0,2089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15255*
€ 0,18153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 49,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.