Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x13,5mm M5 Alu Senkkopf (90Grad) 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000813535
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455348
EAN/GTIN:
     5013656412139
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M5
Nietschaft d x l:
7 x 13,5 mm
Nietschaft Ø:
7 mm
Nietschaft Länge:
13,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07334*
€ 0,08744*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07724*
€ 0,09364*
2 Tage
10000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0772*
€ 0,09603*
2 Tage
11000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0813*
€ 0,0988*
Lager 1736
6000
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,09597*
€ 0,11649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,11649*
€ 0,13862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11343*
€ 0,13498
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,11247*
€ 0,13384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09597*
€ 0,1142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 58,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.