Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000812208 Herst.-Nr.: R430 130 EAN/GTIN: 4049002002380 |
| |
|
| | |
| aus Spezial-Werkzeugstahl · mit Spitze · für Einhandbedienung · mit Federmechanismus Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Schaftquerschnitt: | 14 mm | einstellbare Schlagkraft: | 60 - 130 N | Spitzen-Ø: | 4,0 mm | Marke: | RENNSTEIG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,08* | € 14,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,94* | € 14,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,05* | € 14,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,47* | € 14,97* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,61* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|