Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Mini-Duro-stripax® L.135mm 0,08-1 (AWG 28...18)mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000810408
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001280000
EAN/GTIN:
     4008190011215
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
zum Abisolieren und Schneiden bis max. 1,3 mm Ø · feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation · Mehrfachleiter · bei dünnen Flachbandleitungen auch mehrere Leiter in einem Arbeitsgang · kein Aufspleißen der Einzelleiter · Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar · Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar · mit integriertem Kabelschneider, max. Außendurchmesser 2,2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Abisolierwerte:
0,08 - 1 (AWG 28... 18) mm²
Marke:
WEIDMÜLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Silikonkabel, Silikonleitung, abisolierzange weidmüller, silikonkabel, Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,64*
€ 49,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,71*
€ 49,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,82*
€ 49,29*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 43,25*
€ 52,00*
Lager 1736
26
€ 4,99*
ab € 48,51*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9003640000
ab € 29,28*
Zubehör
Weidmüller
9006970000
ab € 15,58*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.