Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter-Stromerzeuger ESE 2300 i 1,8 kVA,1,8 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000809048
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     110007
EAN/GTIN:
     4005995027380
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · Parallelschaltfähigkeit · ausziehbarer Handgriff · Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 315mm · Länge: 507mm · Laufzeit: 5 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 500mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung:
1,8 kVA / 1,8 kW
Motor:
Yamaha MZ80 / 1 Zyl. 4-Takt, OHV
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
4,1 l
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Gewicht:
23 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
ENDRESS
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat endress, notstromaggregat, stromaggregat 230v, Generator, Inverter-Stromerzeuger, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 947,62*
€ 1.013,71*
4 Tage
21
€ 8,90*
ab € 1.007,405*
€ 1.072,415*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 1.010,55*
€ 1.074,03*
Frei Haus
ab € 1.026,38*
€ 1.095,44*
Lager 1736
21
Frei Haus
ab € 1.050,98*
€ 1.158,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,24*
€ 1.378,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,96*
€ 1.335,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,12*
€ 1.274,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,98*
€ 1.250,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.