Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress ESE 2300i 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 2.3kW 230V 23kg 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y801532
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     110007
EAN/GTIN:
     4005995027380
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Features:
Invertertechnologie
Hohe Stromqualität
Kompakt und leise
Einfache Handhabung
Motor gemäß Abgasstufe Stage V
Weitere Informationen:
Tiefe:
507 mm
Höhe:
500 mm
Breite:
315 mm
Motorleistung:
2.3 kW
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP23
Gewicht:
23 kg
Steckdosen:
1
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schall-Leistungspegel:
89 dBA
Leistung (Details):
2.3 kW
Treibstoff:
Normal-Benzin
Tankinhalt:
4.1 l
Nennspannung (Details):
230 V
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator:
Ja
Dauerleistung:
1800 W
Motor-Typ:
Yamaha MZ 80 / 3,5 HP
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat endress, notstromaggregat, stromaggregat 230v, Endress, ESE 2300i, Generator
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 947,63*
€ 1.013,69*
4 Tage
21
€ 8,90*
ab € 1.001,275*
€ 1.072,405*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 1.007,61*
€ 1.074,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.028,20*
€ 1.095,43*
2 Tage
19
€ 52,95*
ab € 1.064,16*
€ 1.136,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,43*
€ 1.303,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,45*
€ 1.289,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,47*
€ 1.256,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,32*
€ 1.235,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,20*
€ 1.223,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.