Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000787130 Herst.-Nr.: 1-45-686 EAN/GTIN: 3253561456862 |
| |
|
| | |
| gerippter Aluminiumgriff · Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung · auch für 45°-Winkel Weitere technische Eigenschaften: · Kurzer Schenkel: 200mm Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 300 mm | Ausführung: | mit Gehrung | Marke: | STANLEY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlagwinkel, Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Schreinerwinkel, Tischlerwinkel, Zimmermannswinkel, bürolineal 20 cm, flachlineal, stanley schreinerwinkel, Holzbearbeitung, Winkel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,92* | € 16,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,14* | € 20,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,34* | € 20,70* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,28* | € 21,86* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,00* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|