Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX L.300mm Kopf-D.30mm mittelh./hart HO Gum.schwarz/Nylon weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000760018
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028.030
EAN/GTIN:
     4030618300731
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 30mm
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition, schwarz mittelhart und Nylon weiß hart · Anwendungsbereiche: Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: Gummi schwarz/Nylon weiß · Schlag: mittelhart/hart · Stiel: Holz
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Länge:
300 mm
Kopflänge:
90 mm
Gewicht:
355 g
Marke:
HALDER
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer halder, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 15,26*
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 15,83*
1
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 15,87*
5 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 15,89*
Lager 1736
72
1
€ 4,99*
ab € 14,41*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,75*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.030
ab € 2,88*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,25*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.