Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.25mm Form ktg geb.Klaue pulv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000710111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB08 1500M X 25
EAN/GTIN:
     4015448550853
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen
aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25mm · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogene Klaue
Länge:
1500 mm
Gewicht:
6,12 kg
Form:
kantig
Weitere Suchbegriffe: Brechstangen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
176
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,89*
2 Tage
168
€ 5,59*
ab € 14,45*
€ 19,98*
6 Tage
235
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 22,26*
€ 7,95*
ab € 15,98*
€ 22,58*
Lager 1736
239
€ 4,99*
ab € 22,01*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CB08 1250M*25
ab € 12,67*
Ähnlich
k.A.
CB 09 1250M25
ab € 12,20*
Ähnlich
k.A.
CB09 1250M*25
ab € 12,53*
Ähnlich
k.A.
CB10 1500*25MM
ab € 14,17*
Ähnlich
k.A.
CB09 1500M*25
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.