Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.6,5-40,5mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 11 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000601761
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101090
EAN/GTIN:
     4007140078377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · für metrische Kabelverschraubungen · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Bohrbereich:
6,5 - 40,5 mm
Ø:
6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29 / 32,5 / 36,5 / 40,5 mm
Ausführung:
Durchgang
Gesamtlänge:
96 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
11
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Dreiflächenschaft
Größe:
17
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
Werksnorm
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 5,99*
ab € 37,28*
€ 48,77*
2 Tage
92
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 48,80*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 37,79*
€ 49,04*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 50,28*
Lager 1736
88
€ 4,99*
ab € 51,88*
€ 67,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.