Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke JT 650 G1 E-Glasgew.m.einseit.Alufixbesch. L2000xB3000ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000382082
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S1352030
EAN/GTIN:
     4030971000439
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: chutz vor Funkenflug und Flexspritzer, schiebefest, flexibel, schwer entflammbar, B - s2, d0
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
550 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
600 °C
Ausführung:
E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung
Gewicht:
650 g/m²
Farbe:
einseitig grau
Länge ca.:
2000 mm
Breite ca.:
3000 mm
Marke:
JUTEC
Stärke ca.:
0,7 mm
Norm:
DIN EN 13501-1, Branschutzklasse B-s2.d0
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 63,50*
€ 79,43*
1 Tag
46
€ 5,50*
ab € 66,15*
€ 79,75*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 80,09*
6 Tage
44
€ 5,99*
ab € 66,94*
€ 80,13*
Lager 1736
44
€ 4,99*
ab € 67,85*
€ 81,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 43,15*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 21,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 53,02*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 106,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 160,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.