| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000382080 Herst.-Nr.: S1351020 EAN/GTIN: 4030971000330 |
| |
|
| | |
| bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Schutz vor Funkenflug und Flexspritzer, schiebefest, flexibel, schwer entflammbar, B - s2, d0 Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: | 550 °C | Hitzeschutz max. kurzfristig: | 600 °C | Ausführung: | E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung | Gewicht: | 650 g/m² | Farbe: | einseitig grau | Länge ca.: | 1000 mm | Breite ca.: | 2000 mm | Marke: | JUTEC | Stärke ca.: | 0,7 mm | Norm: | DIN EN 13501-1, Branschutzklasse B-s2.d0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzdecke, Schutzdecke, Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzgewebe jutec, schweißerschürze, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,27* | € 27,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,33* | € 27,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,52* | € 27,76* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,80* | € 27,90* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,23* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 22 m² (ab € 1,03637* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|