Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Dibbersen Gr.43-46 schwarz/grau FELDTMANN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374846
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     3623-43S
EAN/GTIN:
     4025888214697
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund · waschbar bei 30 °C Materialzusammensetzung: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: anatomisch geformt · Material: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
43-46
Marke:
FELDTMANN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,30*
2 Tage
137
1
€ 5,59*
ab € 2,91*
€ 4,49*
8 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,55*
2 Tage
195
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,70*
Lager 1736
195
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 5,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-39S
ab € 2,90*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-47S
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.