Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Herren Gr.43 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000373583
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582634-43
EAN/GTIN:
     4052001429058
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schutzklasse:
SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Material:
Leder
Norm:
EN 20347
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 59,80*
€ 73,92*
2 Tage
42
€ 5,59*
ab € 60,18*
€ 73,99*
2 Tage
60
€ 5,50*
ab € 60,10*
€ 74,10*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 74,41*
Lager 1736
60
€ 4,99*
ab € 63,44*
€ 77,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,78*
€ 92,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 59,98*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 60,02*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 59,87*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 60,08*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 59,94*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 59,81*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 59,96*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.