| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370793 Herst.-Nr.: 422397 (1 STCK) EAN/GTIN: 4013207422915 |
| | |
|
| | |
| Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789 + 4000 370 797 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: b.30xAGW-Wert · prüfpflichtig: ja · PSA-Kategorie: III Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt 65°C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), (Beutel a 4 Stück) | Schutzklasse: | A1-P3 | Marke: | EKASTU | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 7,85* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 5,45* | ab € 8,02* | € 10,01* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 7,90* | ab € 8,27* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 5,59* | ab € 8,37* | € 10,43* | | | | Lager 1736 | | | | 4 | | € 4,99* | ab € 8,72* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|