Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.2 St./Btl.EKASTU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000370784
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422346
EAN/GTIN:
     4013207422410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: b.30xAGW-Wert · prüfpflichtig: ja · PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von 65°C, anorganische Gabe und Dämpfe, Schwefeldixid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), (Beutel a 2 Stück)
Schutzklasse:
A2B2E2K1-P3
Marke:
EKASTU
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, mehrbereichs-kombifilter p3, partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 31,47*
€ 40,07*
2 Tage
52
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 31,86*
€ 40,11*
Lager 1736
52
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 33,05*
€ 41,86*
5 Tage
52
1
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 33,79*
€ 42,72*
2 Tage
52
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 42,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,86*
€ 49,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,62*
€ 45,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.