Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösemittelmaske 4251+ EN 405:2001+A1:2009 FFA1 P2 RD einzeln verp.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000370670
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100113098
EAN/GTIN:
     04054596256156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
wartungsfreie Einweg-Halbmaske · 4-Punkt-Kopfbebänderung · Doppel-Einatemventil und zwei große Aktivkohlefilter mit Partikelfiltern Ausatmungsventil Bietet Schutz gegen: organische Dämpfe (gute Warneigenschaften und Siedepunkt > 65°C) bis zum 30-fachen des Grenzwertes oder mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm für organische Dämpfe, je nachdem welcher Wert niedriger ist, sowie bis zum 10-fachen des Grenzwertes für Partikel · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D · Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln Weitere technische Eigenschaften: · Schutzstufe: FFA1 P2 RD · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln verpackt
Größe:
M
Marke:
3M
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 19,59*
3 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 16,78*
€ 21,32*
1
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 21,33*
1
€ 8,95*
ab € 17,85*
€ 22,13*
Lager 1736
601
1
€ 4,99*
ab € 18,56*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.