Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 2 St./Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000365000
Herst.-Nr.:
     SET-16259830-001
EAN/GTIN:
     4032378210763
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
3 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
250 daN
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt einteilig 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, 4032378218141, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
615
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,73*
1 Tag
1341
1
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 4,76*
6 Tage
1341
1
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,78*
Lager 1736
821
1
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,90*
1
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365080
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.