Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Performance Scheibenklar Konzentrat 5l Kanister NIGRIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000363252
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     74130
EAN/GTIN:
     4008153741302
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 5l
autoscheibenreiniger
Konzentrat · ergibt bis zu 25 Liter Reinigungsflüssigkeit · "Designerduft" · beseitigt Insekten-, Öl- und Fettreste streifen- und schlierenfrei · verhindert Streulicht und Sichtreflexionen · für Temperaturen über +5 °C geeignet · geprüfte Materialverträglichkeit, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom · polycarbonatverträglich · für Xenon-Scheinwerfer und Fächerdüsen geeignet · inkl. Ausgießhilfe · Mischungsverhältnis: 1:4 bis 1:3 (Scheibenklar:Wasser)
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Einsatzbereich:
bei Temperaturen über +5 °C
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
NIGRIN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
4
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,85*
€ 7,40*
8 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,5025*
€ 8,3325*
5 Tage
47
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 8,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,01*
Lager 1736
42
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,94*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sonax
03934000
ab € 5,96*
Ähnlich
Caramba Chemie
699802
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.